{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 34 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 450 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 14 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 21 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613500 34 | |
EAN / GTIN | 4018754018987 | |
Číslo výrobce | 40083434 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 34mm
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
769,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání
1 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | fosfátované | chromovaný | matně chromované |
Rozměr klíče | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |