SCMW 120408 IC20 Čtyřhranné, s kladným úhlem hřbetu 7°, pro obrábění materiálů obrobků s krátkými třískami.

Artiklové číslo: 5600111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5600111
EAN / GTIN 7291075066081
Číslo výrobce 5600111
L-číslo L23950 379

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění W, Poloměr rohu (RE) 0,8 mm, Délka řezné hrany (L) 12,7 mm, Průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, Tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek W
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.7 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku