{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ISOTURN | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 160402 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | IC807 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | F3P | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 245 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | VCMT 160402-F3P IC807 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261390 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075424171 | |
Číslo výrobce | 3358936 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160402, Typ: IC807
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
498 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální | kontinuální | kontinuální |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Typ | IC807 | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
Lamač třísek | F3P | VS | SS | TIS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | M | P | S |