{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | ISOTURN | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | IC807 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | M3M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 80 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260171 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075423877 | |
Číslo výrobce | 3359002 |