VCMT 160404 IC807

Artiklové číslo: 261481 IC807
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ISOTURN
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCMT 160404
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ IC807
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití M
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek M3M
    Hloubka řezu ap 1 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 80 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Označení výrobce VCMT 160404-M3M IC807
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 261481 IC807
    EAN / GTIN 7291075306279
    Číslo výrobce 3359024

    Popis

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku