DCMT 11T304 IC807

Artiklové číslo: 260510 IC807
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ISOTURN
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T304
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ IC807
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek M3P
    Hloubka řezu ap 0,8 mm - 3 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 245 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Označení výrobce DCMT 11T304-M3P IC807
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260510 IC807
    EAN / GTIN 7291075485882
    Číslo výrobce 3320687

    Popis

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku