CCMT 09T304 IC807

Artiklové číslo: 260103 IC807
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ IC807
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek F3M
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 2 mm
Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 80 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce CCMT 09T304-F3M IC807
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260103 IC807
EAN / GTIN 7291075350999
Číslo výrobce 3358952

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku