E45 D30-W25 Fréza s úkosem 45°.

Artiklové číslo: 3110606
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110606
EAN / GTIN 7291075046335
Číslo výrobce 3110606
L-číslo L23980 516

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 30 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitové destičky (APMX) 7,8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, kód velikosti břitové destičky Weldon, délka břitové destičky Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 46.1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 68 mm
  • Délka hlavy (LH) 3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SCMT 120408-19
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku