DCGT 070204-AS IC20 Kosočtvercové, pozitivní 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, vysokým pozitivním úhlem sklonu a ostrými řeznými hranami pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5540009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5540009
EAN / GTIN 7291075108972
Číslo výrobce 5540009
L-číslo L23950 214

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek AS, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 7,75 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek AS
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 7.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku