S12M SDUCR-07 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3600916
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3600916
EAN / GTIN 7291075064940
Číslo výrobce 3600916
L-číslo L23990 457

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 16 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 12 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -9 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku