Digitální kleště na měření proudu CMP2

Artiklové číslo: 473305 CMP2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 997,00 CZK / ks
  • 2 278,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah displeje 4 200
    Přesnost 2 %
    Měření TRUE RMS
    Paměťová funkce HOLD
    Střídavý proud AC 10 mA − 400 A
    Stejnosměrný proud DC 10 mA − 400 A
    Maximální otevření kleští 23 mm
    Kategorie přepětí CAT III 600 V
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
    Napájení 2× 081561 LR3
    Druh produktu Kleště na měření proudu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 473305 CMP2
    EAN / GTIN 4014651446793
    Číslo výrobce 044679

    Popis

    Provedení:

    Robustní a ergonomický plastový kryt s osvětleným LC displejem. Bezpečné měření střídavého a stejnosměrného proudu bez přerušení proudového okruhu. Zjišťování naměřené / maximální hodnoty, měření relativních hodnot.

    Použití:

    Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
    Maximální rozlišení 10 mA AC v rozsahu měření 40 A. Zabudovaný snímač napětí (NCV) signalizuje bez dotyku napětí fází a přetržené kabely ve vedeních (opticky/akusticky). Měření spínacího proudu (INRUSH), dolní propusti (LPF), funkce ZERO.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Rozsah dodávky:

    Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku