{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah displeje | 6 000 | |
Přesnost | 1 % | |
Označení výrobce | CM11 | |
Akustický test průchodu | 0 − 100 Ω | |
Měření | TRUE RMS (AC) | |
Paměťová funkce | HOLD, MAX / MIN | |
Střídavé napětí AC | 0,01 V − 600 V | |
Stejnosměrné napětí DC | 0,01 V − 600 V | |
Střídavý proud AC | 0,1 mA − 20 A | |
Stejnosměrný proud DC | 0,1 mA − 10 A | |
Odpor | 0,1 Ω − 600 kΩ | |
Maximální otevření kleští | 23 mm | |
Kategorie přepětí | CAT IV 300 V | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Napájení | 2× 081561 LR3 | |
Druh produktu | Kleště na měření proudu |
Katalogové číslo | 473305 CM11 | |
EAN / GTIN | 4014651440678 | |
Číslo výrobce | 044067 |