Digitální kleště na měření proudu CM2-1

Artiklové číslo: 473305 CM2-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 2 278,00 CZK / ks
  • 1 997,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah displeje 4 000
    Přesnost 0,5 %
    Akustický test průchodu 0 – 200 Ω
    Měření TRUE RMS (AC)
    Paměťová funkce HOLD; MAX/MIN; ZERO
    Střídavé napětí AC 0,1 mV – 600 V
    Stejnosměrné napětí DC 0,1 mV – 600 V
    Střídavý proud AC 10 mA – 400 A
    Stejnosměrný proud DC 10 mA – 400 A
    Odpor 0,1 Ω – 40 MΩ
    Kapacita 1 nF – 100 mF
    Frekvence 0,01 Hz – 50 kHz
    Maximální otevření kleští 27 mm
    Kategorie přepětí CAT IV 300 V; CAT III 600 V
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
    Druh produktu Kleště na měření proudu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 473305 CM2-1
    EAN / GTIN 4014651446892

    Popis

    Provedení:

    Robustní a ergonomický plastový kryt s osvětleným LC displejem. Bezpečné měření střídavého a stejnosměrného proudu bez přerušení proudového okruhu. Zjišťování naměřené / maximální hodnoty, měření relativních hodnot.

    Použití:

    Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
    Funkce Auto-V pro automatickou detekci AC/DC. Nízká vstupní impedance (LoZ) pro potlačení ″indukovaných rušivých napětí″. Filtr typu dolní propust (HFR 800 Hz) pro měření na pulzně řízených motorových pohonů. Snímač napětí pro bezkontaktní kontrolu přerušení fáze a kabelu. Paměť (HOLD, MAX/MIN). Seřízení nuly.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Rozsah dodávky:

    Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku