Alternativa k tomuto produktu:

Digitální kleště na měření proudu CM2

Artiklové číslo: 473305 CM2
Sleva
5742,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 390,00 CZK / ks
  • 2 550,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah displeje 4 000
Přesnost 0,5 %
Označení výrobce CM2
Akustický test průchodu 0 − 50 Ω
Měření TRUE RMS (AC)
Paměťová funkce HOLD, MAX
Střídavé napětí AC 1 mV − 600 V
Stejnosměrné napětí DC 0,1 mV − 600 V
Střídavý proud AC 100 mA − 300 A
Stejnosměrný proud DC 10 mA − 300 A
Odpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Maximální otevření kleští 25 mm
Kategorie přepětí CAT III 300 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Napájení 2× 081561 LR3
Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473305 CM2
EAN / GTIN 4014651000810
Číslo výrobce 044035

Popis

Provedení:

Robustní a ergonomický plastový kryt s osvětleným LC displejem. Bezpečné měření střídavého a stejnosměrného proudu bez přerušení proudového okruhu. Zjišťování naměřené / maximální hodnoty, měření relativních hodnot.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
Ideální pro měření malých proudů.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku