Digitální kleště na měření proudu CM12

Artiklové číslo: 473305 CM12
Sleva
11418,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 997,00 CZK / ks
  • 2 278,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah displeje 9 999
    Přesnost 1 %
    Akustický test průchodu 30 – 100 Ω
    Měření TRUE RMS (+ AC)
    Paměťová funkce HOLD; PEAK; MAX/MIN/AVG; Funkce záznamníku dat
    Střídavé napětí AC 10 mV – 1000 V
    Stejnosměrné napětí DC 10 mV – 1000 V
    Střídavý proud AC 10 mA – 600 A
    Stejnosměrný proud DC 10 mA – 600 A
    Odpor 0,1 Ω – 100 kΩ
    Kapacita 1 nF – 4 mF
    Frekvence 0,01 Hz – 10 kHz
    Maximální otevření kleští 33 mm
    Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
    Druh produktu Kleště na měření proudu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 473305 CM12
    EAN / GTIN 4014651446809

    Popis

    Provedení:

    Robustní a ergonomický plastový kryt s osvětleným LC displejem. Bezpečné měření střídavého a stejnosměrného proudu bez přerušení proudového okruhu. Zjišťování naměřené / maximální hodnoty, měření relativních hodnot.

    Použití:

    Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
    Profesionální proudové kleště CM12 pro silové kabely jsou vhodné zejména pro náročné měřicí úlohy. Naměřené hodnoty lze pro další vyhodnocení sledovat, ukládat a distribuovat prostřednictvím bezplatné aplikace. Zajímavé a moderní doplňkové funkce nepostradatelné pro proudové kleště: Záznamník dat LOG (10 000 naměřených hodnot), datová paměť (1 000 naměřených hodnot), Bluetooth®, aplikace, měření účiníku, vyšších harmonických složek a zapínacího proudu (INRUSH). Dvoupólové zkoušení točivého pole, filtr typu dolní propust, snímač napětí, seřízení nuly.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Rozsah dodávky:

    Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku