{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah displeje | 6 000 | |
Přesnost | 1 % | |
Akustický test průchodu | 0 – 45 Ω | |
Měření | TRUE RMS (AC) | |
Paměťová funkce | HOLD; PEAK; ZERO | |
Střídavé napětí AC | 10 mV – 600 V | |
Stejnosměrné napětí DC | 10 mV – 600 V | |
Střídavý proud AC | 10 µA – 60 A | |
Odpor | 0,1 Ω – 600 kΩ | |
Maximální otevření kleští | 23 mm | |
Kategorie přepětí | CAT II 600 V; CAT IV 300 V | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Druh produktu | Kleště na měření proudu |
Katalogové číslo | 473305 CM9-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446823 |