Provedení:
Horizontální nastavovací zařízení s jednoduchou a pohodlnou obsluhou a dotykovým displejem vhodným do dílen k přednastavení vnitřních a vnější měřicích přístrojů. Přístroj je kvalitně zpracován a je vybaven masivní granitovou základnou a velmi přesnými vedeními. Velmi přesné řízení motoru dodatečně a v reálném čase reguluje nastavené hodnoty zadání také při působení různých sil měření. Vícejazyčné software. USB rozhraní pro tiskárnu a skener.
Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím zařízení Human Interface Device (HID).
Funkce:
- Zadání vnitřních a vnějších rozměrů je možné v milimetrech nebo v palcích.
- Integrované počítadlo pro výpočet tolerancí s rychlou volbou min., max. a průměrných hodnot.
- Ukládání oblíbených hodnot pro opakované nastavení měřicích prostředků.
- Průběh (historie) se zaznamenává a je možné ji kdykoliv vyvolat.
Rozsah dodávky:
Včetně síťového napáječe, protiprachového krytu, kalibrace ze závodu, provozního návodu, přepravních držáků.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Mezní hodnota měření odchylky (MPE) dle VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 list 17.2. Přípustné podmínky okolí 20 °C ±3 K, měřeno kalibrovanými kolmicemi nebo normálními měřicími zařízeními za použití integrované kompenzace teploty.
Warning:
Stanovené použití- K nastavení a kalibraci vnějších, vnitřních, vrtacích a univerzálních měřicích přístrojů.
- Pro průmyslové použití.
- Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
- Pro přesné nastavení použijte adaptér art. č. 439910 – 439916.
- Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
- Typ zástrčky F k použití v síti 230 Voltů. U jiných typů zástrčky používejte vhodný přístrojový kabel.
Nesprávné použití- Pokud se v nebezpečné oblasti nachází předměty nebo části těla, nepohybujte keramickými základními měrkami.
- Pouzdro nevystavujte působení silného tlaku.
- Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
- Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
- Nepoužívejte jako mobilní nastavovací zařízení.