{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vnějších měření | 40,1 mm - 1 556 mm | |
Rozsah vnitřních měření | 1 mm - 1 516 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Přesnost | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Přesnost opakování (2 σ) | 1 µm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Velikost displeje | 10 palec | |
Druh displeje | Dotykový displej TFT | |
Délka základní desky | 2 240 mm | |
Hloubka základní desky | 320 mm | |
Výška | 706 mm | |
Hmotnost | 430 kg | |
Příkon | 150 W | |
Síťové napětí | 100 V - 240 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz - 60 Hz | |
Výstupní napětí | 24V, 5A | |
Napájení | 100 – 240 V | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Nastavovací přístroj |
Katalogové číslo | 439900 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406785727 | |
Číslo výrobce | 439900 1500 |