Setting Bench SB 1, Typ: 300

Artiklové číslo: 439900 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: USB rozhraní
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah vnějších měření 40,1 mm - 345 mm
Rozsah vnitřních měření 1 mm - 305 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přesnost 1,5 + L(mm)/300 µm
Přesnost opakování (2 σ) 1 µm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní USB rozhraní
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Velikost displeje 10 palec
Druh displeje Dotykový displej TFT
Délka základní desky 840 mm
Hloubka základní desky 320 mm
Výška 573 mm
Hmotnost 110 kg
Příkon 150 W
Síťové napětí 100 V - 240 V
Frekvence sítě 50 Hz - 60 Hz
Výstupní napětí 24V, 5A
Napájení 100 – 240 V
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Nastavovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 439900 300
EAN / GTIN 4062406206000
Číslo výrobce 439900 300

Popis

Provedení:

Horizontální nastavovací zařízení s jednoduchou a pohodlnou obsluhou a dotykovým displejem vhodným do dílen k přednastavení vnitřních a vnější měřicích přístrojů. Přístroj je kvalitně zpracován a je vybaven masivní granitovou základnou a velmi přesnými vedeními. Velmi přesné řízení motoru dodatečně a v reálném čase reguluje nastavené hodnoty zadání také při působení různých sil měření. Vícejazyčné software. USB rozhraní pro tiskárnu a skener.

Funkce:

  • Zadání vnitřních a vnějších rozměrů je možné v milimetrech nebo v palcích.
  • Integrované počítadlo pro výpočet tolerancí s rychlou volbou min., max. a průměrných hodnot.
  • Ukládání oblíbených hodnot pro opakované nastavení měřicích prostředků.
  • Průběh (historie) se zaznamenává a je možné ji kdykoliv vyvolat.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe, protiprachového krytu, kalibrace ze závodu, provozního návodu, přepravních držáků.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 439910; 439912; 439915; 439916, tiskárna č. 085505, čtečka čárových 2D kódů č. 439930 vel. 1950GHD, zásuvková lišta č. 081163; 081179.

Poznámka:

Mezní hodnota měření odchylky (MPE) dle VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 list 17.2. Přípustné podmínky okolí 20 °C ±3 K, měřeno kalibrovanými kolmicemi nebo normálními měřicími zařízeními za použití integrované kompenzace teploty.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku