{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 50 mm - 75 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 20 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 422340 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099618372 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Závitový třmenový mikrometr bez vložek 50-75 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
14 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
9 759,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
7 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
8 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 6,5 | 8 | 8 | 8 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |