Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár 1-1,75 mm

Artiklové číslo: 421652 1-1,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 803,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání 1 mm - 1,75 mm
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 421652 1-1,75
EAN / GTIN 4946368016030
Číslo výrobce 126-803

Popis

Provedení:

S vrcholovým úhlem 60° pro měření několika stoupání jedním párem nástavců (štěrbina a hrot). Pro metrické závity a závity UN

Vhodné pro:

Třmenové mikrometry pro měření závitů č. 421650 a 422340.

Poznámka:

Nástavce pro Whitworthův závit na poptávku.
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
    Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku