Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár, Stoupání: 2-3mm

Artiklové číslo: 421652 2-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 803,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání 2 mm - 3 mm
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421652 2-3
EAN / GTIN 4946368016047
Číslo výrobce 126-804
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

S vrcholovým úhlem 60° pro měření několika stoupání jedním párem nástavců (štěrbina a hrot). Pro metrické závity a závity UN

Vhodné pro:

Třmenové mikrometry pro měření závitů č. 421650 a 422340.

Poznámka:

Nástavce pro Whitworthův závit na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku