Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár 3,5-5 mm

Artiklové číslo: 421652 3,5-5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 803,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání 3,5 mm - 5 mm
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 421652 3,5-5
EAN / GTIN 4946368016054
Číslo výrobce 126-805

Popis

Provedení:

S vrcholovým úhlem 60° pro měření několika stoupání jedním párem nástavců (štěrbina a hrot). Pro metrické závity a závity UN

Vhodné pro:

Třmenové mikrometry pro měření závitů č. 421650 a 422340.

Poznámka:

Nástavce pro Whitworthův závit na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku