{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 50 mm - 75 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Rovnoběžnost měřicích ploch | 5 µm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
⌀ měřicího talířku | 19,5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 423005 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406237776 | |
Číslo výrobce | 423005 50-75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Třmenový mikrometr s talířovými měřícími plochami a pevným vřetenem 50-75 mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
8 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
9 759,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
7 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 8 | 8 | 8 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |