{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Rovnoběžnost měřicích ploch | 5 µm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
⌀ měřicího talířku | 19,5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 423005 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406237752 | |
Číslo výrobce | 423005 0-25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Třmenový mikrometr s talířovými měřícími plochami a pevným vřetenem, Rozsah měření: 0-25mm
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
6 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
7 905,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
7 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
5 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ vřetene | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |