{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Rovnoběžnost měřicích ploch | 5 µm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
⌀ měřicího talířku | 19,5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 423005 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406237769 | |
Číslo výrobce | 423005 25-50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Třmenový mikrometr s talířovými měřícími plochami a pevným vřetenem 25-50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
7 674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
9 219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
6 412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah měření | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 8 | 8 | 8 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |