Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 25-50mm

Artiklové číslo: 423000 25-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 793,00 CZK / ks
  • 1 455,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 25 mm - 50 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch 5 µm
⌀ vřetene 8 mm
Stoupání vřetena 0,5 mm
⌀ měřicího talířku 20 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 423000 25-50
EAN / GTIN 4045197204011
Číslo výrobce 423000 25-50
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s otočným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku