{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 75 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Rovnoběžnost měřicích ploch | 5 µm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
⌀ měřicího talířku | 20 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 423000 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197204035 | |
Číslo výrobce | 423000 75-100 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 75-100mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
8 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
10 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
10 197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |