{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 75 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
Šířka měřicích břitů | 0,75 mm | |
Délka měřicích břitů | 6,5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421900 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203984 | |
Číslo výrobce | 421900 75-100 |