{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 50 mm - 75 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
Šířka měřicích břitů | 0,75 mm | |
Délka měřicích břitů | 6,5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203977 | |
Číslo výrobce | 421900 50-75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Třmenový mikrometr na měření drážek, Rozsah měření: 50-75mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
9 759,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
7 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
8 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah měření | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové |