{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 100 mm - 125 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Rovnoběžnost měřicích ploch | 6 µm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
⌀ měřicího talířku | 30 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 423000 100-125 | |
EAN / GTIN | 4045197204042 | |
Číslo výrobce | 423000 100-125 |