Nastavovací rozměr, Celková délka: 25mm

Artiklové číslo: 421100 25
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 263,00 CZK / ks
  • 740,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Celková délka 25 mm
Druh produktu nastavovací měrka pro mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421100 25
EAN / GTIN 4946368026800
Číslo výrobce 421100 25
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nastavovací měrky s nejjemněji lapovanými měřicími plochami. S ochranou rukou a uvedením skutečného rozměru.

Použití:

K nastavení třmenových mikrometrů a pro celkovou kontrolu.

Poznámka:

Nastavovací měrky do 2 000 mm na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku