{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M14 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 11 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 12 mm | |
Prodloužení K2 | 9 mm | |
Prodloužení L2 | 90 mm | |
Prodloužení L3 | 230 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338420 9L | |
EAN / GTIN | 4045197812452 | |
Číslo výrobce | 338420 9L |