{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M3 | |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 3,5 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 6 mm | |
Prodloužení K2 | 4,9 mm | |
Prodloužení L2 | 60 mm | |
Prodloužení L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338420 2 | |
EAN / GTIN | 4045197812223 | |
Číslo výrobce | 338420 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Prodloužení závitníku s HB plochou, Typ: 2
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
4 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
3 837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 – M5 | M4,5 – M5 | M4,5 − M5 |
Prodloužení ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Prodloužení K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Prodloužení L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Druh produktu | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení |