{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M20 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 16 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 16 mm | |
Prodloužení K2 | 12 mm | |
Prodloužení L2 | 90 mm | |
Prodloužení L3 | 200 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338420 12 | |
EAN / GTIN | 4045197812506 | |
Číslo výrobce | 338420 12 |