{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M18 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 14 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 14 mm | |
Prodloužení K2 | 11 mm | |
Prodloužení L2 | 100 mm | |
Prodloužení L3 | 330 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338420 11L | |
EAN / GTIN | 4045197812490 | |
Číslo výrobce | 338420 11L |