{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M14 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 11 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 12 mm | |
Prodloužení K2 | 9 mm | |
Prodloužení L2 | 90 mm | |
Prodloužení L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197812445 | |
Číslo výrobce | 338420 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Prodloužení závitníku s HB plochou, Typ: 9
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
4 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 922,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Prodloužení ⌀ D3 | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm |
Prodloužení K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Prodloužení L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Prodloužení L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení |