{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M18 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 14 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 14 mm | |
Prodloužení K2 | 11 mm | |
Prodloužení L2 | 90 mm | |
Prodloužení L3 | 200 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338420 11 | |
EAN / GTIN | 4045197812483 | |
Číslo výrobce | 338420 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Prodloužení závitníku s HB plochou, Typ: 11
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
8 317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
6 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
8 317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Prodloužení ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Prodloužení K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Prodloužení L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Prodloužení L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení | Prodloužení |