SCHL 12.7-41BF Nástroje pro upichování a soustružení s upínáním z obou stran na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Artiklové číslo: 3333600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SWISSCUT Extra Long
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333600
EAN / GTIN 7291075386981
Číslo výrobce 3333600
L-číslo L23920 3283

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,118″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,039″
  • Celková délka (OAL): 4,921″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.433″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.039″
  • Celková délka (OAL): 4.921″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku