SCHL 12-41BF Nástroje pro upichování a soustružení s oboustranným upínáním na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3333599
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SWISSCUT Extra Long
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333599
EAN / GTIN 7291075386974
Číslo výrobce 3333599
L-číslo L23920 410

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 1 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky