SCIL 41-150L15K00 IC1008 Frézovací destičky pro upichování

Artiklové číslo: 3333608
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3333608
    EAN / GTIN 7291075387063
    Číslo výrobce 3333608
    L-číslo L23940 2123

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 0 Stupne

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku