SCIL 41-MTL020 IC1008 Řezné destičky s profilem 60° pro obrábění závitů

Artiklové číslo: 3333645
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3333645
    EAN / GTIN 7291075387490
    Číslo výrobce 3333645
    L-číslo L23940 2143

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 2.5 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.5 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 17 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 10 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku