SCHR 12-41BF Nástroje pro upichování a soustružení s oboustranným upínáním na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3310167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SWISSCUT Extra Long
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3310167
EAN / GTIN 7291075386943
Číslo výrobce 3310167
L-číslo L23920 402

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 1 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku