SCIL 41-AD08-30K8 IC1008 Řezné destičky pro soustružení

Artiklové číslo: 3333622
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SWISSCUT Extra Long
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333622
EAN / GTIN 7291075387353
Číslo výrobce 3333622
L-číslo L23940 2284

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,08 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.12 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.02 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů