DCMT 070204-M3P IC807 55° kosočtvercové břitové destičky s pozitivní stopkou, pro střední podmínky obrábění oceli

Artiklové číslo: 3320677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320677
EAN / GTIN 7291075486421
Číslo výrobce 3320677
L-číslo L23950 3467

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení / drážkování
  • Třískový přípravek M3P
  • Rádius rohu (RE): 0,4 mm
  • Délka řezné hrany (L): 7,7 mm
  • Průměr kruhu (IC): 6,35 mm
  • Tloušťka řezné destičky (S): 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P
  • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
  • Polomer rohu (RE): 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L): 7.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku