{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 58,5 mm | |
Užitná délka B | 95,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 12 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 47 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Číslo výrobce | 058670 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 3
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
10 149,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
25 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
19712,00 CZK
11 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
⌀ pouzdra D | 58,5 mm | 60 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužel | MK3 | MK3 | MK3 |
Užitná délka B | 95,5 mm | 95 mm | |
Délka hrotu C | 47 mm | 36 mm | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |