Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 1

Artiklové číslo: 320670 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK1
⌀ pouzdra D 34,5 mm
Užitná délka B 70,5 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 15 mm
Největší ⌀ hrotu 30° A 9 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Délka hrotu C 27 mm
Pro hmotnost obrobku 80 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320670 1
EAN / GTIN 4019208017044
Číslo výrobce 058668

Popis

Provedení:

  • Těleso a otočný hrot jsou kalené.
  • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodivé házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.
Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku