{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK2 | |
⌀ pouzdra D | 43 mm | |
Užitná délka B | 75 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 20 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 10 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 34 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 140 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Číslo výrobce | 058669 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 2
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 140 kg | 140 kg |
⌀ pouzdra D | 43 mm | 45 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm |
Užitná délka B | 75 mm | 87 mm |
Délka hrotu C | 34 mm | 37 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 20 mm | 20 mm |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 10 mm | 8 mm |