{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 88,5 mm | |
Užitná délka B | 143,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 40 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 16 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 64 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 1 200 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Číslo výrobce | 058672 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 5
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
16 728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
13 847,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 200 kg | 1 200 kg |
⌀ pouzdra D | 88,5 mm | 78 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužel | MK5 | MK5 |
Délka hrotu C | 64 mm | 61 mm |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 16 mm | 12 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |