Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky 3

Artiklové číslo: 321265 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Morse kužel MK3
    Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
    Maximální počet otáček 12 000 min-1
    Pro hmotnost obrobku 400 kg
    Délka 1 56 mm
    L2 10 mm
    Vnější⌀ D1 12 mm
    ⌀ stopky D2 25 mm
    Vhodné pro barevný kód K12
    Druh produktu Středicí hrot

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 321265 3
    EAN / GTIN 4045197774446
    Číslo výrobce 321265 3

    Popis

    Provedení:

    • S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.
    • Kompletní nástroj kalený a broušený.
    • Speciální válečková ložiska pro vysoká zatížení i při vysokých otáčkách.
    • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
    • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
    • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

    Popis:

    Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
    Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

    Použití:

    Pro vysoké zatížení a otáčky, specielně pro NC stroje.
    Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

    Zvláštní příslušenství:

    Vyměnitelné vložky č. 320627 - 320631.

    Poznámka:

    Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.
    Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky 3

    Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky 3

    na poptávku
    Ihned k dodání
    9 ks okamžitě k dodání
    26 954,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    4 ks okamžitě k dodání
    11 410,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    29 ks okamžitě k dodání
    20946,00 CZK
    12 509,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Pro hmotnost obrobku 400 1 000 400
    ⌀ pouzdra D 30 60
    Maximální počet otáček 12 000 5 000 4 300
    Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 0,005 0,005
    Morse kužel MK3 MK3 MK3
    Užitná délka B 68 95
    Druh produktu Středicí hrot Středicí hrot Středicí hrot

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku